Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-814602-BP Herst.-Nr.: 30000581 EAN/GTIN: 4006793185319 |
| |
|
| | |
| Parat Top-Line Mini 30000581 Profi Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 250 x 270 x 170 mm
PARAT TOP-LINE Mini
PARAT-Steckschloss für sicheren Verschluss 17 leicht zugängliche Einsteckfächer Kompakter Begleiter im Arbeitsalltag Robust dank echtem Leder und Aluminiumverstärkung Transparentes Klemmfach im Taschendeckel
Diese Werkzeugtasche ist formstabil und herrlich robust. Hochwertiges schwarzes Rindsleder macht sie zu einem edlen Arbeitsmittel, dank eingebauter Aluminiumverstärkung steht sie auch unter schwierigen Bedingungen immer bereit.
Insgesamt 17 verschiedene Einsteckfächer vereinfachen den Transport von Werkzeug, halten es übersichtlich sortiert und stets griffbereit. Ein transparentes Klemmfach im Deckel hilft dabei, wichtige Papiere immer im Blick zu behalten. Wenn es mal schnell gehen muss, zeigt diese Werkzeugtasche, was in ihr steckt. Dank bewährtem PARAT-Steckschloss ist sie leicht zu öffnen und ebenso leicht sicher zu verschließen.
Mit verstellbarem Tragegurt kann diese angenehm kompakte Werkzeugtasche ganz individuell an ihren Träger angepasst werden und ihn bei Arbeitseinsätzen überall hin begleiten.
Ausstattung: Durchsichtiges Klemmfach im Deckel Verstellbarer Trageriemen PARAT-Steckschloss Vorder-, Rück- und Mittelwand mit 17 Einsteckfächern Taschenkörper Aluminium verstärkt
Technische Daten: Anwendungsbereich (Werkzeug): Profi · Gewicht: 1200 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 220 mm · Innenmaß Höhe: 250 mm · Innenmaß Tiefe: 140 mm · Material: Rindleder,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 270 mm · Produktabmessung, Tiefe: 170 mm · Volumen: 8 l
Hinweis: Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 250 x 270 x 170 mm | Volumen: | 8 l | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 170 mm | Produktabmessung, Höhe: | 270 mm | Produktabmessung, Breite: | 250 mm | Marke: | Parat | Innenmaß Tiefe: | 140 mm | Innenmaß Höhe: | 250 mm | Innenmaß Breite: | 220 mm | Farbe: | schwarz | Material: | Rindleder | Kunststoff | Anwendungsbereich (Werkzeug): | Profi | Gewicht: | 1200 g | Produkt-Art: | Werkzeugtasche unbestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, parat werkzeugtasche leder, werkzeugtasche leder, werkzeugtasche, 04006793185319, 4006793185319, Parat, 30000581, Top-Line Mini |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 57,83* | € 68,12* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 57,02* | € 68,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,67* | € 68,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,32* | € 68,85* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,45* | € 78,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|