Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche B220xT140xH250mm 8l Rindsleder PARAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-6518050109
Hersteller:
     Parat Solutions GmbH
Herst.-Nr.:
     30000581
EAN/GTIN:
     4006793185319
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
aus Rindsleder · schwarz · aluwinkelverstärkter Taschenkörper · Bodengleiter · Vorder-, Rück- und Mittelwand mit 17 Einsteckfächern · durchsichtiges Klemmfach im Deckel · Trageriemen · verstellbar · abschließbares Steckschloss
Weitere Informationen:
Inhalt:
8 l
Breite:
220 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
PARAT
Material:
Rindsleder
Tiefe:
140 mm
Höhe:
250 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,23*
€ 66,25*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 56,58*
€ 66,73*
2 Tage
95
€ 5,50*
ab € 59,30*
€ 69,22*
2 Tage
95
Frei Haus
ab € 59,50*
€ 69,54*
€ 4,00*
ab € 58,56*
€ 69,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,74*
Zubehör
Parat
900002166
ab € 1,00*
Zubehör
Parat
900004166
ab € 0,35*
Zubehör
Parat
900003166
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.