Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Torq-Bit 4 Chrom-Vanadium Stahl gehärtet, extra hart C 6.3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-814244-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     22591
EAN/GTIN:
     4010995225919
Suchbegriffe:
Bit (Torq-Set)
Bit Torq-Set
Torq-Set-Bit
Torsions-Bit Torq-Set
Wiha Torq-Bit 4 Chrom-Vanadium Stahl gehärtet,extra hart C 6.3 1 St.

TORQ-SET Mplus Bits®

Anwendung: TORQ-SET® Schrauben.

Technische Daten:
Abtrieb: TORQ · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): C 6.3 · Größe (Schraubendreher): 4 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,extra hart · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Wiha
Form (Bits):
C 6.3
Abtrieb:
TORQ
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | extra hart
Größe (Schraubendreher):
4
Form (Typ):
C 6|ツ|3
weitere Zulassungen, Normen:
DIN 3126|ツ| ISO 1173
Produkt-Art:
Torq-Bit
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 3,17*
€ 4,65*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 4,82*
19 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 4,97*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,04*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 9,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.