Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen SB4115N_400V Säulenbohrmaschine 400 W Gesamt-Höhe 840 mm 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-814053-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H020300020
EAN/GTIN:
     9120039902654
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Holzmann Maschinen SB4115N_400V Säulenbohrmaschine 400 W Gesamt-Höhe 840 mm 400 V

Ständerbohrmaschinen SB 4115N

400 W
12-Gang
Max. Bohr-Ø (Stahl) 16 mm
Bohrtiefe max. 60 mm

Ausstattung:
Aluminiummotor gefertigt nach IP54 · Biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche · Drehbarer Bohrtisch über Zahnstange beliebig höhenverstellbar · Praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung · Wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Plexiglas · Bohrtiefenanschlag.

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 127 mm · Betriebsspannung: 400 V · Bohr-Durchmesser (max.): (Stahl) 16 mm · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 3 - 16 mm · Bohrtiefe max.: 60 mm · Drehzahl-Bereich: 210 - 2580 U/min · Gesamt-Höhe: 840 mm · Getriebe-Art (LOV): 12-Gang · Gewicht: 33 kg · Leistung: 400 W · Stand-Fläche: 170 x 160 mm · Tischbreite: 200 mm · Tischlänge: 200 mm · Weitere technische Daten: Leistung: (S1/S6) 400/600 W · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter,MK2

Lieferumfang:
Schnellspannfutter 1 - 16 mm, B16.

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
3 - 16 mm
Getriebe-Art (LOV):
12-Gang
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter | MK2
Tischlänge:
200 mm
Tischbreite:
200 mm
Betriebsspannung:
400 V
Leistung:
400 W
Ausladungs-Maße:
127 mm
Bohr-Durchmesser (max.):
(Stahl) 16 mm
Drehzahl-Bereich:
210 - 2580 U/min
Gesamt-Höhe:
840 mm
Stand-Fläche:
170 x 160 mm
Typ:
SB 4115N
Bohrtiefe max.:
60 mm
Gewicht:
33 kg
Produkt-Art:
Säulenbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: ständerbohrmaschine holzmann 400v, getriebebohrmaschine holzmann, getriebebohrmaschine, 9120039902654, Holzmann Maschinen, H020300020, SB4115N_400V, standbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,52*
€ 269,46*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 221,99*
€ 269,47*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 340,70*
€ 400,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,47*
€ 320,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,48*
€ 311,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,47*
€ 290,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,86*
€ 273,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,99*
€ 264,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter
824471
ab € 23,38*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
I100
ab € 63,08*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
SPSMK2
ab € 57,23*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4988658
ab € 15,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.