Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Tec ST 902 Vakuum-Station analog 10 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813817-BP
Hersteller:
     Star Tec
Herst.-Nr.:
     90210
EAN/GTIN:
     4016049902102
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation star tec
lötstation
Star Tec ST 902 Vakuum-Station analog 10 W

Vakuum-Station ST 902

Als Erweiterung zu den verschiedenen Lötstationen von keinem Lötplatz mehr wegzudenken. Entlöten wie ein Profi war Voraussetzung für diese Entwicklung. Die stufenlose Regelung der Vakuumpumpe und der Fingertaster, der einfach an jedem Lötkolbengriff befestigt werden kann, machen das Handling noch leichter. Der Entlötaufsatz (nicht im Lieferumfang enthalten) ist, wie eine Lötspitze, einfach zu wechseln und in Verbindung mit dem Lötkolben schnell einsatzbereit. Herausragend ist der robuste Entlötaufsatz, bei dem sich der Wärmefluss auf die Entlötdüse konzentriert, der das Handling noch einfacher macht. Mit dieser Einheit lassen sich alle Lötstationen zu Entlöstationen erweitern, die mit den entsprechenden Lötspitzen arbeiten. Elektronische Einstellung der Luftfördermenge bis zu 2,5 l/min und ein Vakuum von max. 600 mbar.

Ausstattung:
Einschaltkontrolle über beleuchteten Netzschalter · Betriebskontrolle über LED · Elektronische Wahl der Luftfördermenge, stufenlos einstellbar bis 2,5 l/min und des Vakuums bis max. 600 mbar.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 10 W · Luft-Menge (max.): 2.5 l/min · Vakuumdruck (max.): 0.6 bar · Weitere technische Daten: Luftfördermenge: 2,5 l/min

Lieferumfang:
Vakuum-Station ST 902 · Schlauchhalter · Fingertaster · Ablage.

Weitere Informationen:
Marke:
Star Tec
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Luft-Menge (max.):
2.5 l/min
Leistung (max.):
10 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Vakuumdruck (max.):
0.6 bar
Produkt-Art:
Vakuum-Station
Weitere Suchbegriffe: Star Tec, 90210, ST 902, digitale Lötstation, analoge Lötstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 71,18* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,36*
€ 107,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,14*
€ 107,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,50*
€ 104,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,71*
€ 99,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 83,22*
€ 99,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,18*
€ 84,70
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Star Tec
60130
ab € 39,10*
Sonstiges
Star Tec
k.A.
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.