Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GPO 14 CE 0601389000 Poliermaschine 230 V 1400 W 750 - 3000 U/min 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813749-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601389000
EAN/GTIN:
     3165140572996
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Nass-Polierer
Bosch Professional GPO 14 CE 0601389000 Poliermaschine 230 V 1400 W 750 - 3000 U/min 180 mm

Polierer GPO 14 CE Professional

Das kompakte Gerät sichertdurch sein geringes Gericht angenehmes Arbeiten. Das mit Kunststoff abgedecktes Getriebegehäuse mit verbesserter Isolierung ermöglich zusätzliche Griffpositionen und Getriebegehäuse. Der kraftvolle 1400 W Motor mit Sanftanlauf sorgt für ermüdungsarmes Bearbeiten großer Flächen.

Ausstattung:
Ergonomischer Handgriff mit Softgrip · Sanftanlauf · Drehzahlvorwahl · Lufteinlässe - Für optimale Kühlung des Motors · D-Handgriff - Für leichte Griffanpassung bei unterschiedlichen Arbeitspositionen · Tri-Control-Sicherheitsschalter - Kontrolliertes Einschalten der Maschine · Abschaltkohlebürste - Für hohen Schutz des Motors.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl (max.): 3000 U/min · Drehzahl (min.): 750 U/min · Gewicht: 2.5 kg · Leistung: 1400 W · Polierkörper-Ø: 180 mm · Weitere technische Daten: Gummischleifteller: Ø 180 mm · Topfbürste: Ø 100 mm · Schleiftopf: Ø 180 mm · Polierschwamm: Ø 160 mm · Flächenbürste: Ø 175 mm · Schleifspindelgewinde: M 14 · Abgabeleistung Elektromotor: 800 W · Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen): M14

Lieferumfang:
D-Handgriff · Zusatzhandgriff.

Hinweis:
Lieferung ohne Schleifteller. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Drehzahl-Bereich:
750 - 3000 U/min
Marke:
Bosch Professional
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen):
M14
Polierkörper-Ø:
180 mm
Betriebsspannung:
230 V
Drehzahl (min.):
750 U/min
Leistung:
1400 W
Drehzahl (max.):
3000 U/min
Gewicht:
2.5 kg
Produkt-Art:
Poliermaschine
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
39
Frei Haus
ab € 164,54*
€ 195,02*
4 Tage
8
€ 8,00*
ab € 164,84*
€ 195,03*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,56*
€ 196,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 168,63*
€ 199,34*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 192,27*
€ 226,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,16*
€ 269,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,04*
€ 259,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,34*
€ 237,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1608612002
ab € 47,18*
Zubehör
Bosch
1608613013
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.