| |
|
| Artikel-Nr.: 102-813112-BP Herst.-Nr.: 813112 EAN/GTIN: 4016138070620 |
| |
|
| | |
| MARS Svratka Werkstatt-Magazin (L x B x H) 307 x 155 x 551 mm Anzahl Fächer: 60 feste Unterteilung Inhalt 1 St.
Werkstatt Magazin mit 60 Schubladen
Ausstattung: Lackiert · Mit Metallrahmen · Mit Schubladen aus glasklarem Kunststoff.
Technische Daten: Anzahl Fächer: 60 · Bauelemente-Besonderheiten: feste Unterteilung · Deckel-Farbe: Blau · Fächer (B x H x T): 52 x 35 x 138 mm (60x) · Herstellerfarbe: Blau,Transparent · Material: Metall,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Höhe: 551 mm · Produktabmessung, Länge: 307 mm · Weitere technische Daten: Höhe x Breite x Tiefe in mm: 551 x 307 x 155
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 307 x 155 x 551 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Transparent | Produktabmessung, Höhe: | 551 mm | Produktabmessung, Länge: | 307 mm | Produktabmessung, Breite: | 155 mm | Marke: | MARS Svratka | Farbe: | blau | transparent | Bauelemente-Besonderheiten: | feste Unterteilung | Deckel-Farbe: | Blau | Material: | Metall | Kunststoff | Typ (Hersteller-Typ): | 813112 | Anzahl Fächer: | 60 | Fächer (B x H x T): | 52 x 35 x 138 mm (60x) | Produkt-Art: | Werkstatt-Magazin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8595004161502, MARS Svratka, 813112, kfz topseller, kfztopseller |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,69* | € 81,37* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,94* | € 81,38* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,22* | € 95,47* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 80,96* | € 102,04* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,92* | € 106,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|