Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 03934 Schneideisen metrisch fein Mf16 Rechtsschneidend DIN 223 HSS 45 mm 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812973-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     03934
EAN/GTIN:
     4026558039343
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde-schneideisen m16x1,5
Exact 03934 Schneideisen metrisch fein Mf16 Rechtsschneidend DIN 223 HSS 45 mm 14 mm

HSS Schneideisen DIN 223

Für metrisches ISO-Feingewinde
Speziell für ISO-Kabelverschraubungen

Ausstattung:
Für metrisches ISO-Feingewinde nach DIN 13 · Vorgeschlitzt · Toleranz 6 g · Einsatz in gut spanbare Materialien bis 750 N/mm² · Spezielle Maße für ISO-Kabelverschraubungen.

Technische Daten:
Bolzen-Durchmesser: 15.85 mm · DIN-Norm: DIN 223 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Maß: Mf16 · Gewindeart: metrisch fein · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Ø: 45 mm · Steigung: 1.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Marke:
Exact
Material (Bohrer):
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
Mf16
Gewindeart:
metrisch fein
Bolzen-Durchmesser:
15.85 mm
Steigung:
1.5 mm
weitere Zulassungen, Normen:
Nach DIN 223 = EN 22568
DIN-Norm:
DIN 223
Produkt-Art:
Schneideisen
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: fein gewinde-schneideisen, feingewinde-schneideisen m16, 4026558039343, Exact, 03934, Schneidklinge, zerspanungswerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,89*
€ 25,83*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 25,84*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 38,15*
€ 50,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.