Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-058 SMD-Pinzette 31b SA Spitz, gebogen 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812741-BP
Herst.-Nr.:
     5-058
EAN/GTIN:
     4250838505451
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Bernstein Tools 5-058 SMD-Pinzette 31b SA Spitz, gebogen 120 mm

SMD-Spezial-Pinzette

Ausstattung:
Rostfrei · Mattpoliert · Blendfrei · Antimagnetisch · Säurebeständig.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Kreuzpinzette, selbsthaltend, abgewinkelt, spitz · Backenbreite: 9 mm · Backenspitzenbreite: 0.6 mm · Gewicht: 13 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,matt poliert · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Spitzen-Länge: 10 mm · Spitzenform (Pinzetten): Spitz, gebogen · Typ (Pinzetten): 31b SA · Weitere technische Daten: selbsthaltend

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Bernstein Tools
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | matt poliert
Spitzenform (Pinzetten):
Spitz|ツ| gebogen
Typ (Pinzetten):
31b SA
Ausführung (allgemein):
Kreuzpinzette|ツ| selbsthaltend|ツ| abgewinkelt|ツ| spitz
Backenspitzenbreite:
0.6 mm
Backenbreite:
9 mm
Spitzen-Länge:
10 mm
Gewicht:
13 g
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,27*
€ 16,82*
€ 6,90*
ab € 11,67*
€ 16,83*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 11,75*
€ 16,87*
€ 8,95*
ab € 12,48*
€ 18,60*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 12,98*
€ 18,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051
ab € 7,31*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051-13
ab € 8,87*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052
ab € 8,94*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052-13
ab € 10,40*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-053
ab € 10,28*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-053-13
ab € 11,50*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-054
ab € 9,97*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055
ab € 8,88*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055-13
ab € 10,09*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-056-13
ab € 9,44*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-057
ab € 10,26*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-058-13
ab € 12,91*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059
ab € 7,10*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059-13
ab € 8,28*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060
ab € 77,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.