Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-054 SMD-Pinzette 7abb SA Sichelspitze, Super-spitz, gebogen 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812738-BP
Herst.-Nr.:
     5-054
EAN/GTIN:
     4250838505376
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
Bernstein Tools 5-054 SMD-Pinzette 7abb SA Sichelspitze, Super-spitz, gebogen 120 mm

SMD-Spezial-Pinzette

Ausstattung:
Rostfrei · Mattpoliert · Blendfrei · Antimagnetisch · Säurebeständig.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Sichelförmig-abgewinkelt, super-spitz · Backenbreite: 6 mm · Gewicht: 16 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,matt poliert · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Spitzen-Länge: 34 mm · Spitzenform (Pinzetten): Sichelspitze, Super-spitz, gebogen · Typ (Pinzetten): 7abb SA

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Bernstein Tools
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | matt poliert
Spitzenform (Pinzetten):
Sichelspitze|ツ| Super-spitz|ツ| gebogen
Typ (Pinzetten):
7abb SA
Ausführung (allgemein):
Sichelförmig-abgewinkelt|ツ| super-spitz
Backenbreite:
6 mm
Spitzen-Länge:
34 mm
Gewicht:
16 g
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,96*
€ 14,78*
€ 6,90*
ab € 10,23*
€ 14,80*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 10,30*
€ 14,87*
€ 8,95*
ab € 10,93*
€ 16,22*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 16,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051
ab € 7,31*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051-13
ab € 8,91*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052
ab € 8,95*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052-13
ab € 10,38*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-053
ab € 10,26*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-053-13
ab € 11,42*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055
ab € 8,88*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055-13
ab € 10,08*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-056-13
ab € 9,44*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-057
ab € 10,25*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-058
ab € 11,40*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-058-13
ab € 12,92*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059
ab € 7,10*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059-13
ab € 8,34*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060
ab € 77,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.