Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-812662-BP Herst.-Nr.: 610 084 3 2 EAN/GTIN: 4049002018145 |
| |
|
| | |
| Rennsteig Werkzeuge PEW8.84 610 084 3 2 Crimpzange Aderendhülsen 0.08 bis 10 mm²
Aderendhülsencrimpzange PEW8.84
Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße. Seitliche Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug. 2 profilierte Crimpflächen, 2 glatte Crimpflächen. Ausführung brüniert. Federstahl, spezialvergütet.
Technische Daten: Anwendungsbereich: Aderendhülsen · Gewicht: 440 g · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Quetschbereich (max.): 10 mm² · Quetschbereich (min.): 0.08 mm² · Quetschbereich AWG (max.): 7 · Quetschbereich AWG (min.): 28
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 180 mm | Quetschbereich: | 0.08 bis 10 mm² | Marke: | Rennsteig Werkzeuge | Anwendungsbereich: | Aderendhülsen | Herst.-Teilenr.: | 610 084 3 2 | Quetschbereich AWG (max.): | 7 awg | Quetschbereich AWG (min.): | 28 awg | Quetschbereich (max.): | 10 mm² | Quetschbereich (min.): | 0.08 mm² | Gewicht: | 440 g | Produkt-Art: | Crimpzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, aderendhülsenzange 10mm2, dornpresszange, 4049002006654, Rennsteig Werkzeuge, 610 084 3 2, PEW8.84, Aderendhülsen-Zange |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,13* | € 104,86* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,34* | € 118,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,48* | € 130,72* | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 110,06* | € 142,20* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,69* | € 152,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|