Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 97 51 12 97 51 12 D1 Crimpzange Modularstecker (Westernstecker) RJ10, RJ11, RJ12, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812558-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 51 12 D1
EAN/GTIN:
     4003773055723
Suchbegriffe:
MMJ-Crimpzange
Modularstecker-Crimpzange
RJ-Crimpzange
Westernstecker-Crimpzange
Knipex 97 51 12 97 51 12 D1 Crimpzange Modularstecker (Westernstecker) RJ10,RJ11,RJ12,RJ45

Crimpzange für 4/6/8pol. Westernstecker

Profiwerkzeug zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel
Zum Verpressen von 4-, 6- und 8-poligen Westernsteckern Typ RJ 10 (7,65 mm breit) Typ RJ 11/12 (9,65 mm breit) und Typ RJ 45 (11,68 mm breit)
Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimp
Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge
Kopf brüniert, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen
Mit zusätzlicher Abisolier-Funktion für Rundkabel
Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

Profiwerkzeug zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel. Zum Verpressen von 4-, 6- und 8-poligen Westernsteckern Typ RJ 10 (7,65 mm breit) Typ RJ 11/12 (9,65 mm breit) und Typ RJ 45 (11,68 mm breit). Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimp. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge. Kopf brüniert, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen. Mit zusätzlicher Abisolier-Funktion für Rundkabel. Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

Ausstattung:
Aus brüniertem Spezial-Werkzeugstahl mit Hebel-Übersetzung für zuverlässiges Crimpen · Zum Schneiden und Abmanteln von flachen, nicht abgeschirmten Telefonkabeln und dem Verpressen von 4-, 6- oder 8poligen Westernsteckern · Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Modularstecker (Westernstecker) · Geeignet für Stecker: RJ10,RJ11,RJ12,RJ45 · Gewicht: 520 g · Material: Chrom-Vanadium Elektrostahl · Material-Eigenschaft: brüniert,gehärtet · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Marke:
Knipex
Geeignet für Stecker:
RJ10 | RJ11 | RJ12 | RJ45
Material:
Chrom-Vanadium Elektrostahl
Material-Eigenschaft:
brüniert | gehärtet
Anwendungsbereich:
Modularstecker (Westernstecker)
Herst.-Teilenr.:
97 51 12 D1
Ausführung (allgemein):
4/6/8pol.
Typ:
97 51 12
Gewicht:
520 g
Produkt-Art:
Crimpzange
Weitere Suchbegriffe: rj-crimpzange knipex, rj crimpzange, 4003773055723, Knipex, 97 51 12 D1, 97 51 12, 437-5601
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 72,78*
€ 89,72*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 72,34*
€ 89,73*
€ 3,50*
ab € 80,33*
€ 99,47*
€ 4,95*
ab € 99,61*
€ 127,35*
6 Tage
46
Frei Haus
ab € 124,38*
€ 154,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
H9540.4-10
ab € 11,25*
Sonstiges
Quadrios
1906C161
ab € 3,81*
Sonstiges
Quadrios
1906C162
ab € 3,54*
Sonstiges
Quadrios
1906C163
ab € 4,75*
Sonstiges
Quadrios
1906C164
ab € 6,06*
Sonstiges
Quadrios
1906C172
ab € 12,76*
Sonstiges
Quadrios
1906C173
ab € 12,77*
Sonstiges
Quadrios
1906C174
ab € 12,76*
Sonstiges
Quadrios
1906C175
ab € 12,76*
Sonstiges
Quadrios
1906C176
ab € 11,93*
Sonstiges
Quadrios
1906C177
ab € 12,74*
Sonstiges
Quadrios
1906C178
ab € 12,84*
Sonstiges
Quadrios
1906C165
ab € 14,46*
Sonstiges
Quadrios
1906C166
ab € 13,70*
Sonstiges
Quadrios
1906C167
ab € 14,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.