Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios Modularstecker Set, Polzahl 4P4C - ungeschirmt, 15 Stk. 1906C161 Stecker, gerade Polzahl 4P4C 15 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140114-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1906C161
EAN/GTIN:
     4260573964604
Suchbegriffe:
Modularstecker
modularstecker rj10
quadrios modularstecker
Quadrios Modularstecker Set, Polzahl 4P4C - ungeschirmt, 15 Stk. 1906C161 Stecker, gerade Polzahl 4P4C 15 St.

Modularstecker Set, Polzahl 4P4C - ungeschirmt, 15 Stk.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Kontaktmaterial: Messing · Netzwerk-Spezifikation: CAT 3 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl: 4P4C · Stecker-Norm: RJ10 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: ungeschirmtes Grundgehäuse · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
15 St.
Stecker-Norm:
RJ10
Marke:
Quadrios
Steckverbinder-Besonderheiten:
ungeschirmtes Grundgehäuse
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Polzahl:
4P4C
Typ (Hersteller-Typ):
1906C161
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Messing
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
RJ-Steckverbindung
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, 1906C161, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,12*
€ 7,11*
Lager 102
151
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 7,13*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,98*
€ 11,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,29334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
97 51 10
ab € 17,33*
Sonstiges
Knipex
97 51 12 D1
ab € 72,56*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6850977
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.