Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenhalter mit Standfuß, 360° drehbar, 270° schwenkbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812018-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     812018
EAN/GTIN:
     4014991540076
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
Platinenhalter mit Standfuß

Um 360° drehbar und bis 270° schwenkbar

Platinenhalter aus Aluminium für Bastel- und Profiarbeiten mit 2 verschiebbaren Halterungen für große und kleine Leiterplatten, mit Fixierschrauben passend für alle Leiterplattenstärken. Um 360° drehbar, bis 270° schwenkbar.

Technische Daten:
Platinen-Besonderheiten: mit Standfuß,360° drehbar,270° schwenkbar · Produkt-Art: Platinenhalter · Typ (Hersteller-Typ): 812018

Weitere Informationen:
Platinen-Besonderheiten:
mit Standfuß | 360° drehbar | 270° schwenkbar
Typ (Hersteller-Typ):
812018
Produkt-Art:
Platinenhalter
Weitere Suchbegriffe: 4014991540076, 812018, Platinenbestückungsrahmen, Platinenbefestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 35,50*
€ 48,64*
€ 4,00*
ab € 29,53*
€ 48,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.