Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa FDLF075 Entlötspitze Spitzen-Größe 7.5 mm Inhalt 2 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-811911-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0452FDLF075/SB
EAN/GTIN:
     4003008052299
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Ersa FDLF075 Entlötspitze Spitzen-Größe 7.5 mm Inhalt 2 St.

Entlötspitzen-Paar Typ 452

Zum Entlöten von Bauteilen wie z.B. SOIC,TSOP.

Technische Daten:
Passend für (Details): ERSA Entlötpinzette der Lötstation Rework 80,bzw. SMT 60 A/C sowie Digital 2000 · Passend für Marke (Löttechnik): ERSA · Spitzen-Größe: 7.5 mm

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
ERSA Entlötpinzette der Lötstation Rework 80 | bzw. SMT 60 A/C sowie Digital 2000
Marke:
Ersa
Passend für Marke (Löttechnik):
ERSA
Typ (Hersteller-Typ):
FDLF075
Spitzen-Größe:
7.5 mm
Produkt-Art:
Entlötspitze
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 32,63*
€ 43,30*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,06*
€ 43,34*
16 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 33,97*
€ 45,56*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 36,01*
€ 46,10*
Lager 102
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 52,65*
€ 66,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,75*
€ 79,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,64*
€ 75,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,49*
€ 71,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,26*
€ 69,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,30*
€ 67,00
pro Paar
ab 25 Paar
€ 55,91*
€ 66,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,65*
€ 62,65
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 26,325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0450MDJ
ab € 204,13*
Zubehör
Ersa Löttechnik
DIG20A45
ab € 390,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.