| |
|
| Artikel-Nr.: 102-811349-BP Herst.-Nr.: 06863 EAN/GTIN: 4103810068638 |
| |
|
| | |
| Pressol 06863 Werkzeugtaschenöler 50 ml Spritzrohrlänge (max.): 48 mm
Werkzeugtaschenöler
Verstellbares Messing-Spritzrohr Drehverschluss
Ausstattung: Ohne Pumpe · Messing-Spritzrohr verstellbar mit Drehverschluss an der Spitze · Öl-, benzin-, säurebeständig.
Technische Daten: Füllmenge: 50 ml · Gewicht: 22 g · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyethylen · Spritzrohrlänge (max.): 48 mm
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Transparent | Marke: | Pressol | Farbe: | transparent | Material: | Polyethylen | Füllmenge: | 50 ml | Spritzrohrlänge (max.): | 48 mm | Gewicht: | 22 g | Produkt-Art: | Werkzeugtaschenöler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04103810068638, 4103810068638, Pressol, 06863 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,73* | € 3,91* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,98* | € 4,04* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,91* | € 4,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,92* | € 4,14* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,25* | € 7,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|