| |
|
| Artikel-Nr.: 102-811348-BP Herst.-Nr.: 06068 EAN/GTIN: 4103810060687 |
| |
|
| | |
| Pressol 06068 Öler 60 ml
Öler aus PE
Kunststoff-Spritzrohr
Ausstattung: Aus PE · Elastisch · Öl-, benzin- und säurebeständig · Kunststoffspritzrohr · Verschlussklappe · Ohne Pumpe.
Technische Daten: Füllmenge: 60 ml · Gewicht: 12 g · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyethylen
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Transparent | Marke: | Pressol | Farbe: | transparent | Material: | Polyethylen | Füllmenge: | 60 ml | Gewicht: | 12 g | Produkt-Art: | Öler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04103810060687, 04103810023613, 4103810023613, Pressol, 06068 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,07* | € 1,56* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,07* | € 1,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,14* | € 1,72* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,38* | € 2,24* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,83* | € 2,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|