Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-811303-BP Herst.-Nr.: 360 202 1 EAN/GTIN: 4049002001536 |
| |
|
| | |
| Rennsteig Werkzeuge Elektrikermeißel 200 mm Schneiden-Breite 10 mm 360 202 1
Elektrikermeißel 200 mm
Elektrikermeißel 200 mm ohne Handschutz, 8kant, Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, gehärtet, pulverlackiert, Made in Germany
Ausstattung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl - ganzvergütet · GS-geprüft.
Technische Daten: Gewicht: 82 g · Produktabmessung, Länge: 200 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Schneiden-Breite: | 10 mm | Marke: | Rennsteig Werkzeuge | Schaft-Ø: | 8 mm | Gewicht: | 82 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 2,59* | € 3,53* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,79* | € 3,83* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,44* | € 3,90* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,81* | € 4,14* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,30* | € 4,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|