Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Druckluft-Schlauch 10 m 15 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-811134-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     41.381.00
EAN/GTIN:
     4006825410082
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Einhell Druckluft-Schlauch 10 m 15 bar

Einhell Kompressor-Zubehör Gewebeschlauch 10m;Innend. 6mm

Länge: 10 m

Der Einhell Gewebeschlauch ist ein robuster und flexibler Hochdruckschlauch mit 10 Meter Länge für Kompressoren. Der Hochdruckschlauch ist für maximal 15 bar Arbeitsdruck ausgelegt, der Innendurchmesser beträgt 6 Millimeter.

Ausstattung:
Einhell Gewebeschlauch 10 m für Kompressoren
Praktisches Kompressoren-Zubehör und Ersatzteil
Innendurchmesser 6 mm
max. Arbeitsdruck 15 bar

Technische Daten:
Anschluss (Werkzeug): 1/4" (6,3 mm) · Betriebsdruck (max.): 15 bar · Produktabmessung, Länge: 10 m

Lieferumfang:
1x Gewebeschlauch 10 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
10 m
Marke:
Einhell
Anschluss (Werkzeug):
1/4" (6|ツ|3 mm)
Betriebsdruck (max.):
15 bar
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Druckluft-Schlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,82*
€ 16,09*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 11,90*
€ 16,11*
4 Tage
103
€ 4,95*
ab € 14,19*
€ 18,92*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 22,12*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 16,20*
€ 22,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.