Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rennsteig Werkzeuge Maurermeißel 400 mm Schneiden-Breite 30 mm 350 400 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-811030-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     350 400 1
EAN/GTIN:
     4049002001499
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
rennsteig maurermeißel 400mm
Rennsteig Werkzeuge Maurermeißel 400 mm Schneiden-Breite 30 mm 350 400 1

Maurermeißel 400 mm

Maurermeißel 400 mm ohne Handschutz, 8kant, Schneide bearbeitet, Sicherheitsschlagkopf, Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, gehärtet, lackiert, Made in Germany

Technische Daten:
Gewicht: 1004 g · Produktabmessung, Länge: 400 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Schneiden-Breite:
30 mm
Marke:
Rennsteig Werkzeuge
Schaft-Ø:
20 mm
Gewicht:
1004 g
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, rennsteig elektrikermeissel, 4049002001499, Rennsteig Werkzeuge, 350 400 1, Meißel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 8,50*
€ 11,24*
1
€ 4,00*
ab € 8,21*
€ 11,97*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 12,00*
1
€ 5,90*
ab € 10,04*
€ 15,32*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,34*
€ 16,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.