Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Office 105106000 Schmalrückenklammern Typ 4 1100 St. Abmessungen (L x B) 18 mm x 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810988-BP
Hersteller:
     Novus Office
Herst.-Nr.:
     105106000
EAN/GTIN:
     4009729002377
Suchbegriffe:
Drahtklammern
Heftzangen-Heftklammern
Schmalrückenklammern
Tackerklammer
Schmalrückenklammer - Typ 4 1100 St. Novus Office 105106000 Abmessungen (L x B) 18 mm x 6 mm

Schmalrückenklammer - Typ 4

Für die Befestigung von Profilhölzern und Paneelen.

Technische Daten:
Klammerntyp: Typ 4 · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1100 St.
Abmessungen:
(L x B) 18 mm x 6 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
Novus Office
Klammerntyp:
Typ 4
Produkt-Art:
Schmalrückenklammern
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, schmalrückenklammer typ 4, drahtklammern, tackerklammer 35/18, Novus Office, 105106000, C4/18
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,76*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,95*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 4,28*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 2,54*
€ 4,29*
Lager 102
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 8,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 5,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novus
110033041
ab € 104,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.