Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-810717-BP Herst.-Nr.: 361 302 1 EAN/GTIN: 8049831001635 |
| |
|
| | |
| Rennsteig Werkzeuge Elektrikermeißel Schneiden-Breite 12 mm 361 302 1
Elektrikermeißel
Ausstattung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl - ganzvergütet · GS-geprüft.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 300 mm x 12 mm | Produktabmessung, Länge: | 300 mm | Produktabmessung, Breite: | 12 mm | Schneiden-Breite: | 12 mm | Marke: | Rennsteig Werkzeuge | Schaft-Ø: | 10 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04049002001635, 04003773901631, 08049831001635, 4049002001635 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,37* | € 4,67* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 3,48* | € 4,77* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,53* | € 4,86* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,30* | € 4,95* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,48* | € 5,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|