Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiteCore NITNFG40 Farbfilter MH25, EA4, P25, P16, P15, SRT7, CR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-809001-BP
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NITNFG40
EAN/GTIN:
     6952506490585
Suchbegriffe:
Farbfilter
Scheinwerfer Farbglas
Leuchtenfarbfilter
nitecore farbfilter grün
NiteCore NITNFG40 Farbfilter MH25,EA4,P25,P16,P15,SRT7,CR6,CG6,CB6,CI6,CU6 und Taschenlampen mit einen Ø 39 - 42 mm Grün

NiteCore Grünfilter 40 mm

Glaslinse

Der Grünfilter erleichtert Wildfütterung und Wildbeobachtungen. Gehäuse aus PC2805 Kunststoff und Linse aus beschichteten Glas.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Grün · Passend für (Details): MH25,EA4,P25,P16,P15,SRT7,CR6,CG6,CB6,CI6,CU6 und Taschenlampen mit einen Ø 39 - 42 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 40 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Passend für (Details):
MH25 | EA4 | P25 | P16 | P15 | SRT7 | CR6 | CG6
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
NiteCore
Farbe:
grün
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Farbfilter
Weitere Suchbegriffe: farbfilter, farbfilter grün, 6952506490585, NiteCore, NITNFG40, NFB40, NitCore Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,79*
€ 9,94*
6 Tage
99
1
€ 4,95*
ab € 6,88*
€ 9,97*
1 Tag
1082
4
€ 5,90*
ab € 9,45*
€ 13,63*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 16,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.