Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiteCore NITNFB40 Farbfilter MH25, EA4, P25, P16, P15, SRT7, CR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-809000-BP
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NITNFB40
EAN/GTIN:
     6952506490608
Suchbegriffe:
Farbfilter
Scheinwerfer Farbglas
Leuchtenfarbfilter
farbfilter blau
NiteCore NITNFB40 Farbfilter MH25,EA4,P25,P16,P15,SRT7,CR6,CG6,CB6,CI6,CU6 und Taschenlampen mit einen Ø 39 - 42 mm Blau

NiteCore Blaufilter 40 mm

Glaslinse

Der Blaufilter eignet sich für den Einsatz bei der Spurensuche da er Flüssigkeiten wie Blut und Schweiß besser vom Untergrund abhebt. Somit ideal für Polizei, Feuerwehr und Sicherheitsdienste. Ist weiterhin bei Jägern für Anschuss und Nachsuche sehr hilfreich. Gehäuse aus PC2805 Kunststoff und Linse aus beschichteten Glas.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Blau · Passend für (Details): MH25,EA4,P25,P16,P15,SRT7,CR6,CG6,CB6,CI6,CU6 und Taschenlampen mit einen Ø 39 - 42 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 40 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Passend für (Details):
MH25 | EA4 | P25 | P16 | P15 | SRT7 | CR6 | CG6
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
NiteCore
Farbe:
blau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Farbfilter
Weitere Suchbegriffe: farbfilter, 6952506490608, NiteCore, NITNFB40, NFG40, NitCore Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,86*
€ 10,09*
3 Tage
1070
4
€ 5,90*
ab € 9,43*
€ 13,57*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 15,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.