| |
|
| Artikel-Nr.: 102-806811-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4004841763458 |
| |
|
| | |
| Meister Werkzeuge Blindnietzangen-Set
Blindnietzangen-Set 101tlg.
Schwere Ausführung. Komplette Nietausrüstung für den Heimwerker. Optimal geeignet zur Befestigung von nichteisen Metall, Kunststoff, Leichtbaumaterial, Leder und Stoffe.
Ausstattung: Verarbeitbare Nietengrößen 2,4/3,2/4 und 4,8 mm Ø.
Technische Daten: Produkt-Art: Blindnietzangen-Set
Lieferumfang: 100 Nieten in den Größen 2,4/3,2/4,0/4,8 nach DIN 7337 Kopftyp A, Länge jeweils 6 mm · Kassette.
Weitere Informationen: | | Marke: | Meister Werkzeuge | Produkt-Art: | Blindnietzangen-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 13,89* | € 20,35* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,79* | € 20,36* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 29,88* | € 39,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 13,79* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|