Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 21 03 311 1402 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Stecker, Einbau Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-806029-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21 03 311 1402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Harting 21 03 311 1402 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Stecker, Einbau Polzahl: 4 1 St.

Wanddurchführung M12 mit Litze

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussquerschnitt (max.): 0.50 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Stecker, Einbau · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Kodierung: A · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: M16 Vorderwandmontage · Nennspannung: 50 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP65,IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65 | IP67
Kodierung:
A
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| Einbau
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
M16 Vorderwandmontage
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
21 03 311 1402
Typ (Hersteller-Typ):
21 03 311 1402
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
50 V
Anschlussquerschnitt (max.):
0.50 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau
Kabel-Durchmesser (Details):
806017
Kontaktmaterial:
Messing
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,11*
€ 17,09*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,8351*
€ 17,1242*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,33*
€ 17,41*
€ 6,90*
ab € 12,59*
€ 17,64*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 19,99*
€ 28,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21 03 212 2305
ab € 10,8233*
Zubehör
Harting
21 03 281 2405
ab € 19,3157*
Zubehör
Harting
21 03 282 2405
ab € 21,3037*
Zubehör
Harting
21 03 111 1405
ab € 4,5085*
Zubehör
Harting
21 03 111 2405
ab € 5,7503*
Zubehör
Harting
21038813430
ab € 23,21*
Zubehör
Harting
090700201200
ab € 61,09*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.