Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-805344-BP Herst.-Nr.: V2414 EAN/GTIN: 4047728056434 |
| |
|
| | |
| Vigor Steckschlüsselsatz metrisch 1/4" (6.3 mm) 46teilig V2414
Steckschlüssel-Satz 6,3 mm (1/4") 46tlg.
Technische Daten: Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Funktion: metrisch · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 46teilig
Lieferumfang: Steckschlüssel-Einsatz: SW 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm · Steckschlüssel-Biteinsätze für Schlitz, Kreuzschlitz, Innensechskant und Sechsrund-Schrauben · Sechskant-Winkelschraubendreher SW 1,27/1,5/2/2,5 mm · Verlängerung 50/100/145 mmm · Adapter 30 mm · Gleitgriff 110 mm · Universalgelenk 40 mm · 1/4" Feinzahn-Umschaltknarre 150 mm · Steckgriff 150 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Vigor | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 46teilig | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Funktion: | metrisch | Produkt-Art: | Steckschlüsselsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,47* | € 42,93* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,59* | € 43,10* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 35,50* | € 45,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 36,86* | € 47,25* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 53,08* | € 67,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 53,08* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|