Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-805211-BP Herst.-Nr.: 03 05 180 EAN/GTIN: 4003773034933 |
| |
|
| | |
| Knipex 03 05 180 Werkstatt Kombizange 180 mm DIN ISO 5746
Kombizangen
Mit 3-Komponentengriff
Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
Ausstattung: Mit hochpräzisen Schneiden für harten und weichen Draht · Mit langer Schneidkante für dickere Kabel und verschleißfesten Greifbacken für härteste Dauerbeanspruchung · Aus Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet · Mit starkwandigen Kunststoffhüllen · Zangenkopf verchromt.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 5746 · Gewicht: 250 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: verchromt,gehärtet · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Schneidhärte: 60 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 2.2 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 3.4 mm · Weitere technische Daten: Schneidwert max: 16 mm²
Lieferumfang: Kombizange.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 180 mm | Marke: | Knipex | Anwendungsbereich (Zangen): | Werkstatt | Material: | Werkzeugstahl | Material-Eigenschaft: | verchromt | gehärtet | Herst.-Teilenr.: | 03 05 180 | Schneidhärte: | 60 HRC | Schneidwerte (max.) harter Draht: | 2.2 mm | Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: | 3.4 mm | Typ: | 03 05 180 | weitere Zulassungen, Normen: | DIN ISO 5746 | Gewicht: | 250 g | DIN-Norm: | DIN ISO 5746 | Produkt-Art: | Kombizange | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, knipex kombinationszange 180mm, kombinationszange, kombinationszange knipex, 4003773034933, Knipex, 03 05 180, Kabelzange, kabelzangen |
| | |
| | | Angebote (50) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,65* | € 15,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,86* | € 15,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,16* | € 16,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,18* | € 16,41* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,47* | € 20,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|