| |
|
| Artikel-Nr.: 102-800988-BP Herst.-Nr.: 28 706 EAN/GTIN: 4006274287068 |
| |
|
| | |
| Proxxon Micromot 28 706 NG 2/S Netzteil 1 St.
MICROMOT-Netzgerät NG 2/S
16 V Leerlaufspannung/12 V Betriebsspannung Strombelastbarkeit 2 A
Mit Anschlussbuchse für MICROMOT-Stecker (Verpolschutz). Rote LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft. PTC (Positive Temperature Coefficient) gegen Überlastung: Kein automatisches Wiederanlaufen angeschlossener Geräte - nach Abkühlung muss der Netzstecker kurz gezogen werden. Mit Löchern zum Einstecken von Einsatzwerkzeugen. Seitlicher Ablagebügel: Ein fester Platz für das MICROMOT-Gerät.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Weitere technische Daten: Netzspannung: 230 V · Leerlaufspannung 16 V · Betriebsspannung 12 V bei 2 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 70 mm | Produktabmessung, Länge: | 140 mm | Produktabmessung, Breite: | 85 mm | Marke: | Proxxon Micromot | Produkt-Art: | Netzteil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,48* | € 30,25* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,53* | € 30,27* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 24,30* | € 32,57* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,79* | € 35,49* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,51* | € 37,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|