| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1203017 Herst.-Nr.: 28706 EAN/GTIN: 4006274287068 |
| |
|
| | |
| Micromot-Netzgerät NG 2/S Sehr kompakte Bauweise. Gehäuse aus NORYL (besonders hitzebeständig, für Trafos zugelassen). Mit Anschlussbuchse für MICROMOT-Stecker (Verpolschutz). Rote LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft. PTC (Positive-Temperature-Coefficient) gegen Überlastung. Kein automatisches Wiederanlaufen angeschlossener Geräte - nach Abkühlung muss der Netzstecker kurz gezogen werden. Mit Löchern zum Einstecken von Einsatzwerkzeugen. Seitlicher Ablagebügel: Ein fester Platz für das MICROMOT-Gerät. Hinweis: Das abgebildete Bohr- und Fräsgerät gehört nicht zum Lieferumfang. - Gewicht: 1,184 kg Netzgerät Ausführung NG 2 I S Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,184 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,55* | € 29,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,51* | € 29,78* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 24,32* | € 32,17* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,79* | € 35,50* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,33* | € 37,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|