Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Sortimentskoffer (L x B x H) 365 x 291 x 64 mm Anzahl Fächer: 18 feste Unterteilung Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-800937-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     60469
EAN/GTIN:
     4020809001011
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Berger & Schröter Sortimentskoffer (L x B x H) 365 x 291 x 64 mm Anzahl Fächer: 18 feste Unterteilung Inhalt 1 St.

Kleinteile-Box 18 Fächer

18 Fächer aus PP

Ideal für die Lagerung und Klassifizierung von Bauteilen, Schrauben oder kleinen Werkzeugen. Mit Tragegriff. Fächer: fest oder herausnehmbar.

Ausstattung:
Transparenter Deckel · Tragegriff · Zwei Schnappverschlüsse · Deckel schließt bündig mit den Fachwänden.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 18 · Bauelemente-Besonderheiten: feste Unterteilung · Deckel-Farbe: Transparent · Fächer (B x H x T): 57 x 66 x 55 mm (8x),60 x 66 x 55 mm (5x),87 x 66 x 55 mm (4x),288 x 66 x 55 mm (1x) · Herstellerfarbe: Blau · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 291 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 365 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 365 x 291 x 64 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
365 mm
Produktabmessung, Breite:
291 mm
Marke:
Berger & Schröter
Farbe:
blau
Bauelemente-Besonderheiten:
feste Unterteilung
Deckel-Farbe:
Transparent
Material:
Polypropylen
Typ (Hersteller-Typ):
60469
Anzahl Fächer:
18
Fächer (B x H x T):
57 x 66 x 55 mm (8x) | 60 x 66 x 55 mm (5x) | 87 x 66 x 55 mm (4x) | 288 x 66 x 55 mm (1x)
Produkt-Art:
Sortimentskoffer
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten 18 fächer, sortierkasten, 4009292784106, Berger & Schröter, 60469, kleinteilemagazin
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,33*
€ 16,83*
Lager 102
217
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 16,84*
€ 7,95*
ab € 13,42*
€ 19,95*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,21*
€ 21,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.