Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 18 514 7324 Messerleiste Gesamtpolzahl 14 Anzahl Reihen 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-800831-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 514 7324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Harting 09 18 514 7324 Messerleiste Gesamtpolzahl 14 Anzahl Reihen 2 1 St.

Low-profile Messerleiste


Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBTB nach UL 94V0 · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 2 A · Polzahl (num): 14 · Polzahl je Reihe: 7 · Produktabmessung, Breite: 25.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.35 mm · Produktabmessung, Länge: 9.3 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Messerleiste gerade · Steckzyklen: 50 · Stift-Länge (Details): 2,9 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 9.3 x 25.6 x 12.35 mm
Gesamtpolzahl:
14
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
12.35 mm
Produktabmessung, Länge:
9.3 mm
Produktabmessung, Breite:
25.6 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
09 18 514 7324
Typ (Hersteller-Typ):
SEK
Steckzyklen:
50
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
500 V
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl:
14
Polzahl je Reihe:
7
Steckverbinder-Bauform:
Messerleiste gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Stift-Länge (Details):
2|ツ|9 mm
Gehäuse-Material:
PBTB nach UL 94V0
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Messerleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 14pol, Harting, 09 18 514 7324, SEK, 740-7111
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6113*
€ 0,8113*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,29*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 1,32*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,41*
Lager 102
14
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,119*
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,1167*
Zubehör
Harting
09185147813
ab € 0,68213*
Zubehör
Harting
09185147803
ab € 0,73858*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.