| |
|
| Artikel-Nr.: 102-800130-BP Herst.-Nr.: 60055 EAN/GTIN: 4040513000094 |
| |
|
| | |
| Deckel 0,5 l mit 1 x 100 ml Glas
Technische Daten: Produkt-Art: Ultraschallreiniger-Deckel · Volumen: 0.5 l · Weitere technische Daten: Passend für: EMAG Ultraschallreiniger
Weitere Informationen: | | Volumen: | 0.5 l | Marke: | Emag | Typ: | Deckel 0|ツ|5l mit 1 x 100 ml Glas | Produkt-Art: | Ultraschallreiniger-Deckel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,62* | € 18,93* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,59* | € 18,94* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,70* | € 36,49* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,87* | € 39,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|