Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt FASTIN-FASTON Polzahl Gesamt 1 42241-2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-792799-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     42241-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachkabelschuh
TE Connectivity Crimpkontakt FASTIN-FASTON Polzahl Gesamt 1 42241-2 1 St.

Flachstecker FASTIN-FASTON

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

AMP Fastin Faston Steckhülsen und Flachstecker können als Gruppenstecker und Kupplungen in Leitungssätzen eingesetzt werden. Um Fehlsteckungen zu verhindern, gibt es farbig und mechanisch kodierte Gehäuse. Ab Polzahl 4, sind die Gehäuse mit Kammerbezeichnungen auf der Drahteingangsseite versehen.
Anwendungsgebiete:
Haushaltsgeräte- Industrie, Maschinen und Industrie-Anlagenbau, Automobil-Industrie.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: Vernickelt · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Breite: 29.18 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.48 mm · Produktabmessung, Länge: 5.21 mm · Querschnitt (max.): 2.10 mm² · Querschnitt (min.): 0.80 mm² · Serie (Steckverbinder): FASTIN-FASTON · Steckverbinder-Bauform: Flachstecker gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rechteckig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5.21 x 29.18 x 6.48 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
6.48 mm
Produktabmessung, Länge:
5.21 mm
Produktabmessung, Breite:
29.18 mm
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vernickelt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
FASTIN-FASTON
Herst.-Teilenr.:
42241-2
Typ (Hersteller-Typ):
42241-2
Querschnitt (max.):
2.10 mm²
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Flachstecker gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.80 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Flachstecker, Flachsteckzunge, Flachsteckhülse, Flachsteckverbinder, Flachsteckverteiler, crimpstecker, 02050001832252, TE Connectivity, 42241-2, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,183*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,189*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,105*
€ 0,303*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1705*
€ 0,3642*
Lager 102
4558
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
42565-2
ab € 0,227*
Zubehör
TE Connectivity
58524-1
ab € 347,02*
Zubehör
TE Connectivity
1-1579007-4
ab € 47,76*
Zubehör
TE Connectivity
4-1579007-3
ab € 113,92*
Zubehör
TE Connectivity
42238-2
ab € 0,112*
Zubehör
TE Connectivity
42282-2
ab € 0,119*
Zubehör
TE Connectivity
60838-1
ab € 0,109*
Zubehör
TE Connectivity
61316-1
ab € 0,23*
Zubehör
TE Connectivity
180923
ab € 0,128*
Zubehör
TE Connectivity
720725-1
ab € 1.141,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.