Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-779107-BP Herst.-Nr.: N1576 EAN/GTIN: 8711428076844 |
| |
|
| | |
| 3M Kälte- /Wärme-Kompresse N1576 1 St.
Nexcare™ ColdHot™ Gel-Wärmflasche
Wohltuende Wärme - ohne Heißwassergefahr Wiederverwendbar
Praktisch, sicher, komfortabel: Mit der Nexcare™ ColdHot™ Gel-Wärmeflasche N1576 haben Sie einen zuverlässigen Partner an Ihrer Seite, der wohltuende Wärme spendet – ganz ohne Heißwassergefahr wie bei herkömmlichen Wärmeflaschen! Die Gel-Wärmeflasche lindert Beschwerden bei Rückenschmerzen, Erkältungen, Grippe und Menstruationsschmerzen. Zudem eignet sie sich ideal als Bett- oder Fußwärmer. Ihre samtweiche, hautfreundliche Oberfläche fühlt sich angenehm auf der Haut an. Sie ist von Hand abwaschbar. Die Anwendung ist ganz einfach und sicher: Zur Erwärmung legen Sie die Gel-Wärmeflasche flach für ca. eine Minute bei 650 Watt in die Mikrowelle und kneten Sie sie anschließend durch, damit sich die Wärme gleichmäßig verteilt. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis die gewünschte Wärme erreicht ist. Die Gel-Wärmeflasche ist wiederverwendbar und zeichnet sich durch eine hohe Qualität und Langlebigkeit aus. Ihre Gelfüllung ist sowohl sicher als auch ungiftig – für Kinder und Erwachsene. Achtung: Beschädigte Wärmeflaschen nicht mehr verwenden.
Anwendung:
Ca. eine Minute bei 650 Watt in der Mikrowelle erwärmen. Anschließend kneten, damit sich die Wärme gleichmäßig verteilt!
Nicht im Ofen, Grill oder Heißwasserbad erwärmen!
Ausstattung: Samtweiche Oberfläsche · Maße: ca. 33 x 19 cm · Beschwerdelindernd bei Rücken- und Menstruationsschmerzen sowie Erkältungen und Grippe.
Hinweis: Inhaltsstoffe: Die Gelfüllung enthält Wasser, Natriumcarboxy-methylcellulose, Triarylmethanfarbstoff, Konservierungsmittel und Bitterstoff und ist sowohl sicher als auch ungiftig – für Kinder und Erwachsene. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | 3M | Produkt-Art: | Kälte- /Wärme-Kompresse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kältepack, Kühl-Kompresse, Kühlkissen, Kühlkompresse, Bettflasche, Wärmflasche, wärmflasche, 08711428076844, 8711428076844, 3M, N1576, N1576 WAERMEFL.KLASS |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,40* | € 22,79* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,26* | € 23,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,16* | € 39,12* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 39,73* | € 52,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|