Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul MAULstudy 8230590 Klemmleuchte Energiesparlampe E27 60 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-777810-BP
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8230590
EAN/GTIN:
     4002390041447
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
LED Hochvolt Reflektorlampe
Leds mit Schraubsockel
Maul MAULstudy 8230590 Klemmleuchte Energiesparlampe E27 60 W Schwarz

Klemmleuchte MAULstudy

1-flammig
Dreh- und schwenkbar

Der Klassiker für jeden Arbeitsplatz und Heimbüro. Arm und Reflektor sind beweglich. Der Metallarm kann um 360° gedreht werden. Stabile Klemme aus Metall.

Ausstattung:
Höhe in normaler Arbeitsstellung 51 cm · Armlänge unten und oben 35 cm · Max. Tischplattenstärke 6 cm.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Drehbereich max.: 360 ° · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Material: Metall · Produktabmessung, Höhe: 51 cm · Raum (Lampen): Kinderzimmer,Arbeitszimmer · Schwenkbereich max.: 130 ° · Sockel: E27 · Stil (Lampen): Industriell · Zuleitungslänge: 1.75 m

Lieferumfang:
Klemmleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
51 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Maul
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Kinderzimmer | Arbeitszimmer
Stil (Lampen):
Industriell
Zuleitungslänge:
1.75 m
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Drehbereich max.:
360 °
Schwenkbereich max.:
130 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Klemmleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 15,49*
€ 21,76*
€ 4,00*
ab € 16,11*
€ 22,80*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 16,42*
€ 22,81*
€ 5,50*
ab € 19,20*
€ 27,53*
Lager 102
109
Frei Haus
ab € 21,41*
€ 29,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 21,41* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.