Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Sichttafelständer VARIO TABLE 10 - 5570 Rot, Gelb, Grün, Blau, Schwarz DIN A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-776498-BP
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     557000
EAN/GTIN:
     4005546502588
Suchbegriffe:
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Sichttafeldrehständer
Sichttafelkarussel
Durable Sichttafelständer VARIO TABLE 10 - 5570 Rot,Gelb,Grün,Blau,Schwarz DIN A4 Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln 10

Tischständer mit 10 Sichttafeln

Besonder standfester, bedienungsfreundlicher Tischständer in L-Form. Dient eingearbeitete Zapfenmechanik ermöglicht ein leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln in Sekundenschnelle. Tischständer ist aus Stahlblech gefertigt und wird durch eine besondere Kunststoffbeschichtung vor Kratzern geschützt, mit Sichttafeln aus Polypropylen, inkl. Reiter.

Technische Daten:
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: 10 · Ausführung der Lieferzusammenstellung: inkl. 10 Reitern mit blanko Einsteckschildern · Farbe der Sichttafel: Rot,Gelb,Grün,Blau,Schwarz · Herstellerfarbe: Hellgrau · Produkttypenbezeichnung: VARIO® TABLE 10 · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Weitere technische Daten: Maße: 27,5 x 39,5 x 16 cm (B x H x T) · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Sichttafelständer VARIO® TABLE 10 · Werkstoff (Details): Polypropylen/Metall · max. Aufbewahrungsmenge: 10 Sichttafeln

Lieferumfang:
Tischständer mit 10 Sichttafeln.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Marke:
Durable
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln:
10
Farbe der Sichttafel:
Rot | Gelb | Grün | Blau | Schwarz
Farbe:
grau
max. Aufbewahrungsmenge:
10 Sichttafeln
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 10 Reitern mit blanko Einsteckschildern
Produkttypenbezeichnung:
VARIO® TABLE 10
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Sichttafelständer VARIO® TABLE 10
Werkstoff (Details):
Polypropylen/Metall
Produkt-Art:
Sichttafelständer
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, sichttafel schwenkarm, 04005546502588, 4005546502588, Durable, 557000, VARIO TABLE 10 - 5570
Angebote (60)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 45,03*
€ 55,85*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 46,10*
€ 56,99*
2 Tage
14
pro Stück
€ 2,90*
ab € 49,75*
€ 61,30*
1 Tag
14
pro Stück
€ 5,95*
ab € 49,61*
€ 61,31*
Lager 102
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,26*
€ 71,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 57,26* pro Box)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,82*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.