Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Buchsengehäuse-Kabel MC Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3.81 mm 1827729 250 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-774819-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1827729
EAN/GTIN:
     4017918050184
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Phoenix Contact Buchsengehäuse-Kabel MC Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3.81 mm 1827729 250 St.

MC 1,5/ 4-STF-3,81 - Leiterplattensteckverbinder

Inhalt: 250 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 28 · Abisolierlänge (max.): 7.00 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Stecker · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Ja · Kontaktmaterial: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 160 V · Nennstrom: 8 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 25.63 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.10 mm · Produktabmessung, Länge: 11.10 mm · Querschnitt (max.): 1.5 mm² · Querschnitt (min.): 0.14 mm² · Rastermaß: 3.81 mm · Serie (Steckverbinder): MC · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Schraubverriegelung,mit Zughülse · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 11.10 x 25.63 x 16.10 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
16.10 mm
Produktabmessung, Länge:
11.10 mm
Produktabmessung, Breite:
25.63 mm
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
Phoenix Contact
Industrieware:
Ja
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
grün
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Schraubverriegelung | mit Zughülse
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Stecker
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
MC
Herst.-Teilenr.:
1827729
Typ (Hersteller-Typ):
MC 1|ツ|5/ 4-STF-3|ツ|81
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
160 V
AWG max.:
16
AWG min.:
28
Rastermaß:
3.81 mm
Querschnitt (max.):
1.5 mm²
Polzahl je Reihe:
4
Abisolierlänge (max.):
7.00 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
verzinnt
Querschnitt (min.):
0.14 mm²
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7236*
€ 1,9436*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,73468*
€ 1,95468*
30 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,77426*
€ 2,00426*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,81044*
€ 2,04044*
Lager 102
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 512,26*
€ 562,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 562,08*
€ 668,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 531,00*
€ 631,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 524,19*
€ 623,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 515,28*
€ 613,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 512,26*
€ 609,59
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,04904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1733495
ab € 0,2512*
Zubehör
Phoenix Contact
1733505
ab € 19,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1733518
ab € 28,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1834369
ab € 2,7603*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,0752*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.