Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEUFC1H100L Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2 mm 10 µF 50 V 20 % (Ø x L) 5 mm x 11 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-773084-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1H100L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Panasonic EEUFC1H100L Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2 mm 10 µF 50 V 20 % (Ø x L) 5 mm x 11 mm 1 St.

Radialer Elektrolyt-Kondensator FC

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 10 µF · Lebensdauer: 1000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 50 V · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Rastermaß: 2 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 11 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
11 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
Panasonic
Lebensdauer:
1000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
EEUFC1H100L
Nennspannung:
50 V
Rastermaß:
2 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
10 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,0809*
€ 0,1304*
200
€ 8,95*
ab € 0,0713*
€ 0,1322*
Lager 102
203
20
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,163*
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,163*
2 Tage
9680
10
€ 5,95*
ab € 0,1098*
€ 0,199*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1496*
€ 0,178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1467*
€ 0,1746
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1202*
€ 0,143
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1135*
€ 0,1351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR50V106M5X11
ab € 0,0168*
Ähnlich
Nichicon
UPM1H100MDD1TD
ab € 0,0568*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.