| |
|
| Artikel-Nr.: 102-773071-BP Herst.-Nr.: EEUFC1V101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Panasonic EEUFC1V101 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5 mm 100 µF 35 V 20 % (Ø x L) 8 mm x 11.5 mm 1 St.
Radialer Elektrolyt-Kondensator FC
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Lebensdauer: 2000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 35 V · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 11.5 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Rastermaß: 3.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 8 mm x 11.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 8 mm | Produktabmessung, Länge: | 11.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 8 mm | Marke: | Panasonic | Lebensdauer: | 2000 h | Material: | Aluminium | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | EEUFC1V101 | Nennspannung: | 35 V | Rastermaß: | 3.5 mm | Kapazität (elektrisch) (num): | 100 µF | Toleranz (Plus/Minus): | 20 % | Temperatur (max.): | +105 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Elektrolyt-Kondensator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, becherelko, Panasonic, EEUFC1V101, 449-1056 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,26* | € 0,49* | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,22* | € 0,52* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,27* | € 0,57* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,14* | € 0,585* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,214* | € 0,635* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|