Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 35VDC; Ø8x11,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 35VDC; Ø8x11,5mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 35VDC; Ø8x11,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFC1V101
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1V101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 0,117Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,45*
1 Tag
255
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,47*
1 Tag
74953
1
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,568*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,139*
€ 0,613*
5
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,613*
€ 0,72947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.