Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Leuchtstofflampen, Kompaktleuchtstofflampe EVG 72 W (2 x 36 W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-758286-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321294265
EAN/GTIN:
     4008321294265
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
osram elektronisches vorschaltgerät
vorschaltgerät osram
vorschaltgerät
OSRAM Leuchtstofflampen,Kompaktleuchtstofflampe EVG 72 W (2 x 36 W)

OSRAM EVG für Leuchtstofflampen,Kompaktleuchtstofflampe mit 72 W (2 x 36 W)

Lange Lampenlebensdauer (50.000 h)
Hohe Schaltfestigkeit
Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel
Perfekter Lampenwarmstart für Anwendungen mit Bewegungsmelder

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 6 x · Anzahl Eingänge: 3 x · Ausführung (Lampenvorschaltgerät): Slim · Dimmbar: Nein · Geeignet für: Leuchtstofflampen,Kompaktleuchtstofflampe · Gewicht: 229 g · Leistung (max.): 36 W · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 360 mm · Schutzklasse: I · Weitere technische Daten: VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE · max. Anzahl Lampen: 2 x

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 360 x 30 x 28 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
max. Gesamtleistung:
72 W (2 x 36 W)
Marke:
OSRAM
max. Anzahl Lampen:
2 x
Dimmbar:
Nein
Geeignet für:
Leuchtstofflampen | Kompaktleuchtstofflampe
Ausführung (Lampenvorschaltgerät):
Slim
Leistung (max.):
36 W
Anzahl Eingänge:
3 x
Anzahl Ausgänge:
6 x
Schutzklasse:
I
Betriebsspannung (Details):
230 V
Gewicht:
229 g
Produkt-Art:
EVG
Weitere Suchbegriffe: 4008321294265, OSRAM, QT-FIT8 2X36/220-240 VS20
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 4,96*
ab € 13,73*
€ 19,63*
5 Tage
1000
€ 4,90*
ab € 20,41*
€ 20,41*
€ 5,46*
ab € 15,30*
€ 21,80*
€ 4,00*
ab € 15,41*
€ 21,80*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 20,68*
€ 29,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.