Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Leuchtstofflampen, Kompaktleuchtstofflampe EVG 72 W (4 x 18 W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-756698-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321294302
EAN/GTIN:
     4008321294302
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
osram elektronisches vorschaltgerät
vorschaltgerät osram
vorschaltgerät
OSRAM Leuchtstofflampen,Kompaktleuchtstofflampe EVG 72 W (4 x 18 W)

OSRAM EVG für Leuchtstofflampen,Kompaktleuchtstofflampe mit 72 W (4 x 18 W)

Lange Lampenlebensdauer
Hohe Schaltfestigkeit
Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 6 x · Anzahl Eingänge: 7 x · Ausführung (Lampenvorschaltgerät): Slim · Dimmbar: Nein · Geeignet für: Leuchtstofflampen,Kompaktleuchtstofflampe · Gewicht: 219 g · Leistung (max.): 18 W · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm · Schutzklasse: I · Weitere technische Daten: VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE · max. Anzahl Lampen: 4 x

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 280 x 40 x 28 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
max. Gesamtleistung:
72 W (4 x 18 W)
Marke:
OSRAM
max. Anzahl Lampen:
4 x
Dimmbar:
Nein
Geeignet für:
Leuchtstofflampen | Kompaktleuchtstofflampe
Ausführung (Lampenvorschaltgerät):
Slim
Leistung (max.):
18 W
Anzahl Eingänge:
7 x
Anzahl Ausgänge:
6 x
Schutzklasse:
I
Betriebsspannung (Details):
230 V
Gewicht:
219 g
Produkt-Art:
EVG
Weitere Suchbegriffe: 4008321294302, OSRAM, QT-FIT8 3X18, 4X18/220-240 VS20
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
321
€ 6,90*
ab € 7,50*
€ 10,69*
3 Tage
79
€ 4,96*
ab € 13,47*
€ 18,42*
1 Tag
27
€ 4,99*
ab € 15,52*
€ 21,06*
€ 5,46*
ab € 15,75*
€ 21,46*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 20,63*
€ 28,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.