| |
|
| Artikel-Nr.: 102-753216-BP Herst.-Nr.: 18248 EAN/GTIN: 4007928182487 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör 18248 Siphon Handpumpe (L x B x H) 27 x 24.5 x 5.5 cm
Siphon- und Luftpumpe
Vielseitig einsetzbar, z.B. zum Umfüllen verschiedener Flüssigkeiten, Ölwechsel oder auch als Luftpumpe zu benutzen.
Technische Daten: Gewicht: 0.56 kg · Material (Details): Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 24.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 5.5 cm · Produktabmessung, Länge: 27 cm
Lieferumfang: Siphon- und Luftpumpe,2 Zusatzadaptern für Fahrradreifen und Freizeitartikel,2 Absaugschläuche,1 Luftschlauch,1 Ölabsaugschlauch
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 27 x 24.5 x 5.5 cm | Produktabmessung, Höhe: | 5.5 cm | Produktabmessung, Länge: | 27 cm | Produktabmessung, Breite: | 24.5 cm | Marke: | HP Autozubehör | Material (Details): | Kunststoff | Gewicht: | 0.56 kg | Produkt-Art: | Siphon Handpumpe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: siphon handpumpe, 4007928182487, HP Autozubehör, 18248, Siphonpumpe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,68* | € 12,99* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,42* | € 13,00* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,77* | € 21,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|