Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 20285 Nass/Trocken Autostaubsauger 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-753214-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     20285
EAN/GTIN:
     4007928202857
Suchbegriffe:
Handsauger
Handstaubsauger
Stielsauger
Stielstaubsauger
HP Autozubehör 20285 Nass/Trocken Autostaubsauger 12 V

Nass- und Trockenstaubsauger

Leistung 90 W
Wassersäule 500 mm
Staubbehälterinhalt 4,5 l

Ein leistungsstarker Staubsauger für PKW, Caravan, mit Adapter zum Auf- und Abpumpen von Luftmatratzen und Schlauchbooten etc.

Ausstattung:
Wassersäule 500 mm · 4,50 m Anschlusskabel mit Zigarettenanzünder-Stecker · Staubbehälterinhalt 4,5 l.

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): 12 V · Gewicht: 1.5 kg · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Breite: 21 cm · Produktabmessung, Höhe: 26 cm · Produktabmessung, Länge: 22 cm · Stromaufnahme: 90 W · Stromversorgung (LOV): mit KFZ-Stecker

Lieferumfang:
Nass- und Trockenstaubsauger · 1 m Saugschlauch · Fugendüse · Bodendüse mit Bürstenaufsatz.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 22 x 21 x 26 cm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
26 cm
Produktabmessung, Länge:
22 cm
Produktabmessung, Breite:
21 cm
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
rot
Stromversorgung (LOV):
mit KFZ-Stecker
Stromaufnahme:
90 W
Betriebsspannung (LOV):
12 V
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
Nass/Trocken Autostaubsauger
Weitere Suchbegriffe: handsauger, 04007928202857, 4007928202857, HP Autozubehör, 20285
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,67*
€ 22,94*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 23,24*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 25,69*
€ 35,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.