Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC40020 Video Verlängerungskabel [1x BNC-Stecker - 1x BNC-Stecker] 3.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-752776-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC40020
EAN/GTIN:
     4043158021912
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Kamera-Verlängerungskabel
Kamera-Verlängerungsleitung
Kameraverlängerungskabel
ABUS TVAC40020 Video Verlängerungskabel [1x BNC-Stecker - 1x BNC-Stecker] 3.00 m Schwarz

3 m Vorkonfektioniertes BNC-Kabel

BNC-Stecker an beiden Seiten
Impedanz: 75 Ohm
Hochwertiges konfektioniertes Kabel

Mit dem hochwertigen, konfektionierten Koaxialkabel verbinden Sie Ihre Video-Komponenten (z. B. Kamera und Rekorder) perfekt miteinander. Der Kabelwiderstand beträgt 75 Ohm. An beiden Kabelenden befindet sich ein BNC-Stecker.

Ausstattung:
Anwendungsbereich: Innenbereich · Anschlüsse: BNC (männlich) - BNC (männlich) · Impendanz: 75 Ω · Isolierung: PE · Isolierwiderstand: ≤5000MΩ/KM · Außenisolierung: PVC · Dämpfung: ≤0.32 dB/M(200MHZ) · Außendurchmesser: 5.0mm · Betriebstemperatur: -10°C - +60°C

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Video · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabellänge: 3.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
BNC-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
BNC-Stecker
Marke:
ABUS
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Video
Steckerausführung:
gerade
Produkt-Art:
Video Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel Kamera, bnc kabel abus 3m, kamera verlängerungskabel, bnc kabel 3m, 4043158021912, ABUS, TVAC40020
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,99*
€ 8,84*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,18*
€ 8,85*
€ 8,95*
ab € 6,79*
€ 10,01*
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 10,78*
€ 3,50*
ab € 20,57*
€ 28,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
TVAC40040
ab € 9,89*
Zubehör
ABUS
TVAC40000
ab € 5,27*
Zubehör
ABUS
TVAC40050
ab € 15,70*
Zubehör
ABUS
TVAC40010
ab € 6,82*
Zubehör
ABUS
TVAC40030
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.