Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS AZ6301 PSTN Telefonwählgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-751625-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     AZ6301
EAN/GTIN:
     4043158015829
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
ABUS AZ6301 PSTN Telefonwählgerät

Analoges Telefonwählgerät mit LC-Display

Ruft bei Alarm an (4 Rufnummern einstellbar)
4 individuelle Alarmtexte + 1 Identifikationsnachricht
Alarmanrufe von fern zu bestätigen und zu stoppen

Dieses Telefonwählgerät ist die ideale Ergänzung zu jeder Alarmanlage. Denn hiermit haben Sie die Möglichkeit, im Ereignisfall automatisch bis zu 4 Rufnummern (z. B. Handy, Nachbar, Sicherheitsdienst, etc.) anzuwählen und einen Identifikationstext gefolgt von einem der bis zu 4 Ereignistexte zu übertragen.

Ausstattung:
4 Zielrufnummern · 4 Alarmeingänge · LC-Display · Ruft an bei Alarm · Der Identifikationstext und die Ereignistexte sind individuell aufsprechbar (Gesamtzeit 100 s). Die Beschaltung ist denkbar einfach. Je nach Konfiguration kann mit 0 V oder +12 V Potenzial angesteuert werden.

Technische Daten:
Eingänge: 4 Alarmeingänge · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Weitere technische Daten: Stromaufnahme: max. 70 mA

Lieferumfang:
RJ-11-Adapter · Telefonkabel mit RJ-11-Stecker und TAE-Stecker · Ausführliche Installationsanleitung.

Hinweis:
Die gespeicherten Parameter bleiben auch bei Stromausfall erhalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 150 x 115 x 30 mm
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
ABUS
Eingänge:
4 Alarmeingänge
Betriebsspannung (Details):
12 V/DC
Produkt-Art:
Telefonwählgerät
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, alarmanlage abus, alarmanlage, 4043158015829, ABUS, AZ6301, PSTN, 665-6842
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,67*
€ 145,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,28*
€ 145,78*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,19*
€ 147,62*
Frei Haus
ab € 117,42*
€ 149,91*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 127,35*
€ 159,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
AZ4000
ab € 265,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.