Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-751418-BP Herst.-Nr.: LS2030 EAN/GTIN: 4043158015300 |
| |
|
|  |  |
 | ABUS LS2030 PROFILINE IR-Lichtschranke
Profiline IR-Lichtschranke 30 m
Wasserdicht (IP55) Sabotageüberwacht 30 m Reichweite
Diese innovative Profiline Infrarot-Lichtschranke detektiert auf eine Entfernung von 60 m im Innen- und 30 m im Außenbereich. Dual-Lichtstrahlen und Sabotageüberwachung von Sender und Empfänger gewährleisten die sichere Funktionalität. Dank horizontaler und vertikaler Ausrichtbarkeit von Sender und Empfänger, Einstellung durch Laserstrahl und LED-Anzeige ist die Installation schnell und einfach.
Technische Daten: Alarmsensoren-Besonderheiten: Sabotageschutz · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 173 mm · Produktabmessung, Tiefe: 72 mm · Schaltausgänge: Alarmausgang: Relais (NO/NC): 1 A/ 120 V/AC · Sabotageausgang: NC-Kontakt: 1 A/ 120 V/AC · Schutzart: IP55 · Weitere technische Daten: Laser-Wellenlänge: 650 nm · Betriebsspannung: 10 - 30 V · Betriebstemperaturbereich: -25 - +55 °C · Reichweite max. im Freifeld: 30 m · Sabotageschutz: Ja · Stromaufnahme: 65 mA
Lieferumfang: Sender · Empfänger · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 Set | Abmessungen: | (B x H x T) 74 x 173 x 72 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 72 mm | Produktabmessung, Höhe: | 173 mm | Produktabmessung, Breite: | 74 mm | Schutzart: | IP55 | Alarmsensoren-Besonderheiten: | Sabotageschutz | Schaltausgänge: | Alarmausgang: Relais (NO/NC): 1 A/ 120 V/AC · Sabotageausgang: NC-Kontakt: 1 A/ 120 V/AC | Produkt-Art: | IR-Lichtschranke |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 73,72* | € 100,13* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 77,25* | € 100,14* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 78,61* | € 103,35* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 90,44* | € 116,02* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|