Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS FU7350W Magnetkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-750754-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FU7350W
EAN/GTIN:
     4043158000191
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
Magnetkontakt mit Zweidrahttechnik

Dieser Öffnungsmelder ist universell einsetzbar und sowohl für die Einlass-Montage (Einbau) als auch für die komfortable Aufbaumontage geeignet. Die Befestigung des Reedkontaktes und des Magneten kann entweder in Parallel- oder Vor-Kopf-Montage erfolgen. Zur Aufbaumontage liegt ein Befestigungsset bestehend aus Aufbaugehäuse, Unterlegplatten und Befestigungsschrauben bei.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 2.00 m · Produkt-Art: Magnetkontakt · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Tiefe: 48 mm · Weitere technische Daten: max. Kontaktbelastbarkeit 100 V/5 W/0,05 A · Kontakt-Art: NC · Schaltleistung: 5 W

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 11 x 12 x 48 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
48 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
11 mm
Marke:
ABUS
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Magnetkontakt
Weitere Suchbegriffe: Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, magnetkontakt weiß abus, kontaktmelder, magnetkontakt abus, 4043158000191, ABUS, FU7350W, Alarmsensor, Alarmsensoren:Alarmgeber
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,36*
€ 9,98*
€ 8,95*
ab € 6,64*
€ 10,00*
2 Tage
20
€ 6,40*
ab € 7,07*
€ 10,26*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,35*
€ 10,61*
Lager 102
493
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.