Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-750736-BP Herst.-Nr.: VT4100W EAN/GTIN: 4043158002843 |
| |
|
| | |
| ABUS VT4100W Alarmverteiler
Lötverteiler mit Deckelschalter
Inklusive Sabotagekontakt Verzinkte Doppel-Lötanschlüsse VdS Klasse C
Damit eine Manipulation schnell und sicher erkannt wird, verfügen diese Lötverteiler über einen integrierten Deckelschalter. Somit kann jeder Sabotageversuch unmittelbar an der Alarmzentrale ausgewertet werden. Der Verteiler verfügt über 32 Doppel-Lötanschlüsse. Für die Aufputz-Montage (pass. für 55 mm Schalterdose) vorgesehen. Sämtliche Verteiler sind für die Zulassung gemäß VdS-Klassen C.
Ausstattung: Inklusive Deckelschalter · Verzinkte Doppel-Lötanschlüsse
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm
Lieferumfang: Deckelschalter
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 115 x 20 x 75 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 75 mm | Produktabmessung, Höhe: | 20 mm | Produktabmessung, Breite: | 115 mm | Marke: | ABUS | Farbe: | weiß | Produkt-Art: | Alarmverteiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4043158002843, ABUS, VT4100W, 524-5006 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,15* | € 10,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,54* | € 10,85* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,97* | € 11,46* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,08* | € 13,54* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,45* | € 15,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|